Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-5-M-W3

  • ERIKS:852392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
AF
Groupe
5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Dimension de filetage
M 6x50
G
M 6
L1
64 mm
L2
50 mm
L3
12 mm
SW
11 mm