Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-5/AF-HKSK-3D-M-W55

  • ERIKS:14737546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,97 €/ Unitéhors TVA

22,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
AF
Groupe
3D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 6x46
G
M 6
L1
61 mm
L2
46 mm
L3
12 mm
SW
11 mm