3,93 €/ Unitéhors TVA
4,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | AF |
Groupe | 4S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Dimension de filetage | M 10x40 |
G | M10 |
L1 | 65 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |