6,88 €/ Unitéhors TVA
8,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | AF |
Groupe | 4 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Revêtement du surface | ACT |
Dimension de filetage | M 6x35 |
G | M 6 |
L1 | 49 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |