Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-4-M-W5

  • ERIKS:11356654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
AF
Groupe
4
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage
M 6x35
G
M 6
L1
49 mm
L2
35 mm
L3
12 mm
SW
11 mm