17,48 €/ Unitéhors TVA
21,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | AF |
Groupe | 3S |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage | M 10x25 |
G | M10 |
L1 | 49 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |