Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-3S-M-W2

  • ERIKS:11356636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
3S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Dimension de filetage
M 10x25
G
M10
L1
49 mm
L2
25 mm
L3
15 mm
SW
15 mm