1,37 €/ Unitéhors TVA
1,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | AF |
Groupe | 3D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Dimension de filetage | 5/16–18 UNC |
G | 5/16–18 UNC |
L1 | 44 mm |
L2 | 29 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 12 mm |