15,81 €/ Unitéhors TVA
19,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | AF |
Groupe | 1A |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Revêtement du surface | ACT |
Dimension de filetage | M 6x30 |
G | M 6 |
L1 | 44 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |