Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-2D-M-W55

  • ERIKS:14737539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,33 €/ Unitéhors TVA

17,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
AF
Groupe
2D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
Dimension de filetage
M 8x20
G
M 8
L1
33 mm
L2
20 mm
L3
11 mm
SW
12 mm