5,41 €/ Unitéhors TVA
6,55 €TVA incluse
970 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | AF |
Groupe | 2 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage | M 6x25 |
G | M 6 |
L1 | 40 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |