Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-2-M-W3

  • ERIKS:852368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

1275 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
AF
Groupe
2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Dimension de filetage
M 6x25
G
M 6
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
12 mm
SW
11 mm