Eriks
STAUFF

STAUFF Vis intermédiaire taraudée AF-10S-M-W2

  • ERIKS:11356671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,17 €/ Unitéhors TVA

109,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
AF
Groupe
10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Dimension de filetage
M 30x256
G
M 30
L1
331 mm
L2
256 mm
L3
62 mm
SW
46 mm