0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
1836 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | AF |
Groupe | 1/1A/1D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Dimension de filetage | M 6x20 |
G | M 6 |
L1 | 34 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |