Eriks
STAUFF

STAUFF Tuyau de test SGS-D DN4 630 bar 20m

  • ERIKS:14741626
Image 1
Attention : composants vendus séparément
Ces flexibles de mesure STAUFF sont livrés en composants séparés et sont destinés aux clients qui assemblent eux‑mêmes leurs conduites de mesure.Un montage correct nécessite un équipement de sertissage spécifique ainsi qu’un savoir‑faire technique approprié.

Vous ne disposez pas de ces moyens?Dans ce cas, nous vous recommandons de commander un flexible de mesure STAUFF assemblé. Celui‑ci est serti professionnellement conformément aux spécifications STAUFF et est prêt à l’emploi.

Besoin de conseils ?
Vous hésitez à savoir si les composants séparés sont le bon choix pour vous ?
N’hésitez pas à nous contacter – nous serons ravis de vous conseiller sur le flexible de mesure assemblé le plus adapté à votre application.
Ajouter à la liste

10,33 €/ Mètrehors TVA

12,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SGS
Type
D
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Flexible diam. int.
4 mm
Flexible diam. int.
0,16 in
Diamètre extérieur
8.6 mm
Pression maximum de service
630 bar
Pression de travail maximum
63 MPa
Pression de travail maximum
9135 psi
Rayon de courbure
40 mm
Longueur
20000 mm
Sorte de tresse
Fibre synthétique
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau de la robe
PA
Couleur de la robe
Noir
Pression d'éclatement minimum (bar)
850 bar
Pression d'éclatement minimum
85 MPa
Pression d'éclatement minimum
12328 psi
Pression d'épreuve
570 bar
Pression d'épreuve
57 MPa
Pression d'épreuve
8267 psi
Température de service (continu)
de -35 jusqu'à 100 °C