31,46 €/ Unitéhors TVA
38,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMS |
Type | B |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Flexible diam. int. | 2 mm |
Flexible diam. int. | 0,08 in |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Pression maximum de service | 630 bar |
Pression de travail maximum | 63 MPa |
Pression de travail maximum | 9135 psi |
Rayon de courbure | 20 mm |
Exécution raccord 1 | Embout de tube DKO |
Exécution raccord 2 | Prise manométrique coude à 90° |
Taille du raccord fileté 1 | 10S - M18x1.5 |
Taille du raccord fileté 2 | 1/4" BSP cyl. |
Longueur | 500 mm |
Sorte de tresse | Fibre synthétique |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau de la robe | PA |
Couleur de la robe | Noir |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1900 bar |
Pression d'éclatement minimum | 190 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 27557 psi |
Pression d'épreuve | 950 bar |
Pression d'épreuve | 95 MPa |
Pression d'épreuve | 13778 psi |
Température de service (continu) | de -35 jusqu'à 100 °C |