Eriks
STAUFF

STAUFF Tuyau de mesure SMS-20/K08S-800-A-W3

  • ERIKS:14742870
Image 1
Flexibles capillaires & embouts et ensembles de flexibles de la série STAUFF Test avec la largeur nominale DN2 et jusqu'à 400 bar (type A).
Pour agents fluides.
Grande variété de longueur de flexibles.
Large choix de raccords et connecteurs pour flexibles capillaires & embouts.
Disponibles en acier avec revêtement en zinc/nickel ou en acier inoxydable V2A et V4A.
Ajouter à la liste

18,47 €/ Unitéhors TVA

22,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMS
Type
A
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN02
Flexible diam. int.
2 mm
Flexible diam. int.
0,08 in
Diamètre extérieur
5 mm
Pression maximum de service
400 bar
Pression de travail maximum
40 MPa
Pression de travail maximum
5801 psi
Rayon de courbure
20 mm
Exécution raccord 1
Test 20
Exécution raccord 2
Embout de tube DKO
Taille du raccord fileté 1
M 16x2
Taille du raccord fileté 2
8S - M16x1.5
Longueur
800 mm
Sorte de tresse
Fibre synthétique
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau de la robe
PA
Couleur de la robe
Noir
Pression d'éclatement minimum (bar)
1100 bar
Pression d'éclatement minimum
110 MPa
Pression d'éclatement minimum
15954 psi
Pression d'épreuve
600 bar
Pression d'épreuve
60 MPa
Pression d'épreuve
8702 psi
Température de service (continu)
de -35 jusqu'à 100 °C