101,45 €/ Unitéhors TVA
122,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMS |
Type | A |
Matériau d'accouplement | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Flexible diam. int. | 2 mm |
Flexible diam. int. | 0,08 in |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Pression maximum de service | 400 bar |
Pression de travail maximum | 40 MPa |
Pression de travail maximum | 5801 psi |
Rayon de courbure | 20 mm |
Exécution raccord 1 | Test 20 |
Exécution raccord 2 | Test 20 |
Taille du raccord fileté 1 | M 16x2 |
Taille du raccord fileté 2 | M 16x2 |
Longueur | 2000 mm |
Sorte de tresse | Fibre synthétique |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau de la robe | PA |
Couleur de la robe | Noir |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1100 bar |
Pression d'éclatement minimum | 110 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 15954 psi |
Pression d'épreuve | 600 bar |
Pression d'épreuve | 60 MPa |
Pression d'épreuve | 8702 psi |
Température de service (continu) | de -35 jusqu'à 100 °C |