Eriks
STAUFF

STAUFF Tuyau de mesure SGS-L08S-3400-C-W3

  • ERIKS:14742195
Image 1
Flexibles capillaires & embouts et ensembles de flexibles de la série STAUFF Test avec la largeur nominale DN4 et jusqu'à 340 bar (type C).
Pour agents gazeux et fluides.
Grande variété de longueur de flexibles.
Large choix de raccords et connecteurs pour flexibles capillaires & embouts.
Disponibles en acier avec revêtement en zinc/nickel ou en acier inoxydable V2A et V4A.
Ajouter à la liste

49,56 €/ Unitéhors TVA

59,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SGS
Type
C
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Flexible diam. int.
4 mm
Flexible diam. int.
0,16 in
Diamètre extérieur
8.6 mm
Pression maximum de service
340 bar
Pression de travail maximum
34 MPa
Pression de travail maximum
4931 psi
Rayon de courbure
40 mm
Exécution raccord 1
Embout de tube DKO coude à 90°
Exécution raccord 2
Embout de tube DKO coude à 90°
Taille du raccord fileté 1
8S - M16x1.5
Taille du raccord fileté 2
8S - M16x1.5
Longueur
3400 mm
Sorte de tresse
Fibre synthétique
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau de la robe
PA
Couleur de la robe
Noir
Pression d'éclatement minimum (bar)
850 bar
Pression d'éclatement minimum
85 MPa
Pression d'éclatement minimum
12328 psi
Pression d'épreuve
570 bar
Pression d'épreuve
57 MPa
Pression d'épreuve
8267 psi
Température de service (continu)
de -35 jusqu'à 100 °C