35,99 €/ Unitéhors TVA
43,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SGS |
Type | C |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN04 |
Flexible diam. int. | 4 mm |
Flexible diam. int. | 0,16 in |
Diamètre extérieur | 8.6 mm |
Pression maximum de service | 340 bar |
Pression de travail maximum | 34 MPa |
Pression de travail maximum | 4931 psi |
Rayon de courbure | 40 mm |
Exécution raccord 1 | Test 20 |
Exécution raccord 2 | Test 20 |
Taille du raccord fileté 1 | M 16x2 |
Taille du raccord fileté 2 | M 16x2 |
Longueur | 915 mm |
Sorte de tresse | Fibre synthétique |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau de la robe | PA |
Couleur de la robe | Noir |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 850 bar |
Pression d'éclatement minimum | 85 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 12328 psi |
Pression d'épreuve | 570 bar |
Pression d'épreuve | 57 MPa |
Pression d'épreuve | 8267 psi |
Température de service (continu) | de -35 jusqu'à 100 °C |