Eriks
STAUFF

STAUFF Turbine de débit PPC-CAN-SFM-600

  • ERIKS:12508413
Image 1
Ajouter à la liste

1 402,50 €/ Unitéhors TVA

1 697,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PPC-CAN-SFM
Type
SFM-600
Type
Turbines de débit
Pression max.
290 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-20 / +90 °C
Signal de sortie
PPC - CAN
Nombre de capteurs de pression
1 (option)
Capteur de température
1 (option)
Nombre d'entrées de capteur
PPC CAN connecteur M12 5 broches
Zone d'écoulement
15 - 600 l/min
Raccord
1.1/4" BSP
Matériau du joint
FKM
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Adaptateur SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Contact de pression PPC-CAN-P-400

  • Eriks:12508378
  • Manufacturer:1810010791

317,61 €/ Unitéhors TVA

384,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Capteur pression et température PPC-CAN-PT-400

  • Eriks:12508390
  • Manufacturer:1810000334

387,20 €/ Unitéhors TVA

468,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Câble PPC-CAN-CAB5

  • Eriks:12508424
  • Manufacturer:1810000351

91,79 €/ Unitéhors TVA

111,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026