Eriks
STAUFF

STAUFF Turbine de débit PPC-CAN-SFM-060-UN

  • ERIKS:14735222
Image 1
Ajouter à la liste

1 402,50 €/ Unitéhors TVA

1 697,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PPC-CAN-SFM
Type
SFM-060
Type
Turbines de débit
Pression max.
350 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-20 / +90 °C
Signal de sortie
PPC - CAN
Nombre de capteurs de pression
1 (option)
Capteur de température
1 (option)
Nombre d'entrées de capteur
PPC CAN connecteur M12 5 broches
Zone d'écoulement
3 - 60 l/min
Raccord
1.1/16-12 UNF
Matériau du joint
FKM