Eriks
STAUFF

STAUFF Turbine de débit PPC-CAN-SFM-015-CAL

  • ERIKS:12508406
Image 1
Ajouter à la liste

1 938,86 €/ Unitéhors TVA

2 346,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PPC-CAN-SFM
Type
SFM-015
Type
Turbines de débit
Pression max.
350 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-20 / +90 °C
Signal de sortie
PPC - CAN
Nombre de capteurs de pression
1 (option)
Capteur de température
1 (option)
Nombre d'entrées de capteur
PPC CAN connecteur M12 5 broches
Zone d'écoulement
1 - 15 l/min
Raccord
1/2" BSP
Options
Étalonnage
Matériau du joint
FKM
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Adaptateur SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Câble PPC-CAN-CABY

  • Eriks:12508427
  • Manufacturer:1810000353

60,23 €/ Unitéhors TVA

72,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

552,11 €/ Unitéhors TVA

668,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027
Product Image

STAUFF Contact de pression PPC-CAN-P-400-CAL

  • Eriks:12508379
  • Manufacturer:1810010802

482,52 €/ Unitéhors TVA

583,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026