Eriks
STAUFF

STAUFF Turbine de débit PPC-04/12-SFM-600

  • ERIKS:12508403
Image 1
Ajouter à la liste

1 402,50 €/ Unitéhors TVA

1 697,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PPC-04/12-SFM
Type
SFM-600
Type
Turbines de débit
Pression max.
290 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-20 / +90 °C
Signal de sortie
PPC
Nombre de capteurs de pression
1 (option)
Capteur de température
1 (option)
Nombre d'entrées de capteur
PPC analogique 5 broches
Zone d'écoulement
15 - 600 l/min
Raccord
1.1/4" BSP
Matériau du joint
FKM
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Contact de pression PPC-04/12-P-400

  • Eriks:12508366
  • Manufacturer:1810010796

317,61 €/ Unitéhors TVA

384,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Câble et rallonge PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

139,11 €/ Unitéhors TVA

168,32 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

387,20 €/ Unitéhors TVA

468,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Adaptateur SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026