1 938,86 €/ Unitéhors TVA
2 346,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | PPC-04/12-SFM |
Type | SFM-300 |
Type | Turbines de débit |
Pression max. | 350 bar |
Avec affichage | Non |
Plage de température | -20 / +90 °C |
Signal de sortie | PPC |
Nombre de capteurs de pression | 1 (option) |
Capteur de température | 1 (option) |
Nombre d'entrées de capteur | PPC analogique 5 broches |
Zone d'écoulement | 8 - 300 l/min |
Raccord | 1" BSP |
Options | Étalonnage |
Matériau du joint | FKM |
482,52 €/ Unitéhors TVA
583,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/05/202711,53 €/ Unitéhors TVA
13,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026552,11 €/ Unitéhors TVA
668,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/202711,53 €/ Unitéhors TVA
13,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026