1 402,50 €/ Unitéhors TVA
1 697,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | PPC-04/12-SFM |
Type | SFM-150 |
Type | Turbines de débit |
Pression max. | 350 bar |
Avec affichage | Non |
Plage de température | -20 / +90 °C |
Signal de sortie | PPC |
Nombre de capteurs de pression | 1 (option) |
Capteur de température | 1 (option) |
Nombre d'entrées de capteur | PPC analogique 5 broches |
Zone d'écoulement | 5 - 150 l/min |
Raccord | 3/4" BSP |
Matériau du joint | FKM |
139,11 €/ Unitéhors TVA
168,32 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202611,53 €/ Unitéhors TVA
13,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/202611,53 €/ Unitéhors TVA
13,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026317,61 €/ Unitéhors TVA
384,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026