Eriks
STAUFF

STAUFF Turbine de débit PPC-04/12-SFM-015-CAL

  • ERIKS:12508397
Image 1
Ajouter à la liste

1 938,86 €/ Unitéhors TVA

2 346,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PPC-04/12-SFM
Type
SFM-15
Type
Turbines de débit
Pression max.
350 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-20 / +90 °C
Signal de sortie
PPC
Nombre de capteurs de pression
1 (option)
Capteur de température
1 (option)
Nombre d'entrées de capteur
PPC analogique 5 broches
Zone d'écoulement
1 - 15 l/min
Raccord
1/2" BSP
Options
Étalonnage
Matériau du joint
FKM
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Câble et rallonge PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

139,11 €/ Unitéhors TVA

168,32 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Contact de pression PPC-04/12-P-400-CAL

  • Eriks:12508367
  • Manufacturer:1810010807

482,52 €/ Unitéhors TVA

583,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/05/2027

552,11 €/ Unitéhors TVA

668,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027
Product Image

STAUFF Adaptateur SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026