72,09 €/ Unitéhors TVA
87,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | Thermomètre |
Avec affichage | Oui |
Thermomètre | Oui |
Plage de température | 0 - 100 °C |
Diamètre de boulon | M 12 |
Longueur | 300 mm |
Interrupteur de température | Non |
Capteur de température | Non |
Raccord | SNA/SNK/SNKK |
Diamètre | 33 mm |