Eriks
STAUFF

STAUFF Thermomètre à cadran avec sonde T1-C

  • ERIKS:14735189
Image 1
Ajouter à la liste

31,75 €/ Unitéhors TVA

38,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Thermomètre
Avec affichage
Oui
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 100 °C
Diamètre de boulon
M 12
Longueur
200 mm
Interrupteur de température
Non
Capteur de température
Non
Raccord
SNA/SNK/SNKK
Diamètre
33 mm