Eriks
STAUFF

STAUFF Tête de filtre Spin-On SSFT-20B-1/4

  • ERIKS:14737492
Image 1
Ajouter à la liste

81,20 €/ Unitéhors TVA

98,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSFT
Type
Montage sur un réservoir
Taille
20 ligne d'aspiration/retour
Code
SSFT-20B-1/4
Flux d'huile maximale
200 l/min
Pression de service maximum
7 bar
Raccord
1.1/2 BSP
Type de vanne
Pas de valve
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium