42,68 €/ Unitéhors TVA
51,64 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SSFT |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 12 ligne d'aspiration/retour |
Code | SSFT-12B-1 |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Pression de service maximum | 7 bar |
Raccord | 3/4" BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
37,28 €/ Unitéhors TVA
45,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202657,61 €/ Unitéhors TVA
69,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202679,51 €/ Unitéhors TVA
96,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/202797,74 €/ Unitéhors TVA
118,27 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026