156,56 €/ Unitéhors TVA
189,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SSF-25B |
Type | Inline |
Taille | 25B ligne d'aspiration/retour |
Code | SSF-25B-O-4/4 |
Flux d'huile maximale | 132/454 l/min |
Pression de service maximum | 12 bar |
Raccord | 1.1/2 BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |