Eriks
STAUFF

STAUFF Tête de filtre Spin-On SSF-25B-B1.7-4/4

  • ERIKS:14737488
Image 1
Ajouter à la liste

156,56 €/ Unitéhors TVA

189,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSF-25B
Type
Inline
Taille
25B ligne de retour
Code
SSF-25B-B1.7-4/4
Flux d'huile maximale
454 l/min
Pression de service maximum
12 bar
Raccord
1.1/2 BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation 1,7 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium