Eriks
STAUFF

STAUFF Tester SDMKR 750-A-200-T

  • ERIKS:12519218
Image 1
Ajouter à la liste

1 806,02 €/ Unitéhors TVA

2 185,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Appareils de mesure
Nombre de manomètres
1
Pression max.
420 bar
Réglage de la pression
Oui
Avec affichage
Oui (analogique)
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 80 °C
Compatibilité des fluides
L'huile hydraulique
Zone d'écoulement
10 - 200 l/min
Raccord
1" BSP
Options
Avec la vanne de régulation de pression