1 792,88 €/ Unitéhors TVA
2 169,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | Appareils de mesure |
Nombre de manomètres | 1 |
Pression max. | 420 bar |
Réglage de la pression | Oui |
Avec affichage | Oui (analogique) |
Thermomètre | Oui |
Plage de température | 0 - 80 °C |
Compatibilité des fluides | L'huile hydraulique |
Zone d'écoulement | 2 - 30 l/min |
Raccord | 3/4" BSP |
Options | Avec la vanne de régulation de pression |