Eriks
STAUFF

STAUFF Tester SDM 750-A-030-T

  • ERIKS:1057043
Image 1
Ajouter à la liste

563,56 €/ Unitéhors TVA

681,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Appareils de mesure
Nombre de manomètres
1 (option)
Pression max.
420 bar
Avec affichage
Oui (analogique)
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 80 °C
Compatibilité des fluides
L'huile hydraulique
Zone d'écoulement
2 - 30 l/min
Raccord
3/4" BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

TOGNELLA Isolateur de manomètre FT290-14-01-G

  • Eriks:1018541
  • Manufacturer:FT290-14-01-G

32,80 €/ Unitéhors TVA

39,69 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026