Eriks
STAUFF

STAUFF Tester SDM 1500-A-200-T

  • ERIKS:1057050
Image 1
Ajouter à la liste

1 273,12 €/ Unitéhors TVA

1 540,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Appareils de mesure
Nombre de manomètres
1 (option)
Pression max.
280 bar
Avec affichage
Oui (analogique)
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 80 °C
Compatibilité des fluides
L'huile hydraulique
Zone d'écoulement
10 - 200 l/min
Raccord
1.1/2" BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

TOGNELLA Isolateur de manomètre FT290-14-01-G

  • Eriks:1018541
  • Manufacturer:FT290-14-01-G

32,80 €/ Unitéhors TVA

39,69 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026