Eriks
STAUFF

STAUFF Sélecteur manométrique SWS-M-G04

  • ERIKS:1057398
Image 1
Sélecteur de manomètre type SWS‑M
Mesure de pression à 6 points possibles dans le système hydraulique avec un seul manomètre.

Caractéristiques
  • Convient pour l’installation sur tableau de commande
  • Épaisseur maximale du panneau : 5 mm
  • Fixation avec bride de raccordement et vis :
    • 3 vis à tête hexagonale M5 x 10 (DIN 933) pour fixer la plaque
    • 3 vis à tête cylindrique M5 x 25 (DIN 912) avec rondelles (DIN 127) et écrous (DIN 934) pour la fixation du panneau, incluses dans la livraison
  • Pour sélectionner la position de mesure : tourner le bouton
  • Instructions multilingues imprimées sur la plaque
Ajouter à la liste

160,51 €/ Unitéhors TVA

194,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SWS
Type
M
Matériau du boîtier
Fonte
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matière de l'axe
Acier