Eriks
STAUFF

STAUFF Sélecteur de circuit (sans écrou et bague coupante) FI-WV-15L-W3

  • ERIKS:14745067
Image 1
Ajouter à la liste

49,69 €/ Unitéhors TVA

60,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FI-WV
Version
Montage en ligne
Pression de service maximum
PB 250 bar
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccords
15L - M22x1.5
Options
Sans écrou et bague coupante