Eriks
STAUFF

STAUFF Sélecteur de circuit (sans écrou et bague coupante) FI-WV-12L-W3

  • ERIKS:14745063
Image 1
Ajouter à la liste

42,36 €/ Unitéhors TVA

51,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FI-WV
Version
Montage en ligne
Pression de service maximum
PB 250 bar
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccords
12L - M18x1.5
Options
Sans écrou et bague coupante