Eriks
STAUFF

STAUFF Robinet protection manomètreSWS-S1-G04

  • ERIKS:1057399
Image 1
Robinet de protection de manomètre type SWS‑S1
Protection efficace des manomètres contre les surcharges causées par les pics de pression.

Caractéristiques
  • Convient pour l’installation sur panneau
  • Épaisseur maximale du panneau: 5 mm
  • Fixé avec écrou hexagonal
  • Bouton-poussoir pour lecture, tourner pour verrouiller
  • Instructions multilingues imprimées sur la plaque avant
Ajouter à la liste

39,48 €/ Unitéhors TVA

47,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SWS
Type
S1
Matériau du boîtier
Fonte
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matière de l'axe
Acier