Eriks
STAUFF

STAUFF Robinet protection manomètre SWS-A2-G04/B04-PM

  • ERIKS:14735187
Image 1
Ajouter à la liste

21,86 €/ Unitéhors TVA

26,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SWS
Type
A2
Matériau du boîtier
Acier zingué
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP con.
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" BSP cyl.
Type de commande
Volant
Classe de pression
PN400
Température maximum de service
100 °C
Matière de l'axe
Acier