24,40 €/ Unitéhors TVA
29,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SWS |
Type | A1 |
Matériau du boîtier | Acier zingué |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP con. |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/4" NPT |
Type de commande | Volant |
Classe de pression | PN400 |
Température maximum de service | 100 °C |
Matière de l'axe | Acier |