Eriks
STAUFF

STAUFF RFID-Capteur de pression PT-RF-B00060-B04

  • ERIKS:13349170
Image 1
Ajouter à la liste

103,79 €/ Unitéhors TVA

125,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PT-RF
Type
Capteur
Plage de pression
0 - 60 bar
Pression max.
120 bar
Avec affichage
Non
Raccord
1/4" BSP
Matériau du joint
FKM