Eriks
STAUFF

STAUFF Reniflard de particules et de dessiccation avec plaque adaptatrice et visuel indicateur de contamination SDB-096-AP-FM/2

  • ERIKS:1058070
Image 1
Ajouter à la liste

359,05 €/ Unitéhors TVA

434,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SDB
Code
SDB-096-AP-FM/2
Taille
096
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Longueur élément filtrant
220 mm
Diamètre extérieur
98 mm