Eriks
STAUFF

STAUFF Reniflard de particules et de dessiccation avec plaque adaptatrice et visuel indicateur de contamination SDB-093-AP-FM/2

  • ERIKS:1058069
Image 1
Ajouter à la liste

346,09 €/ Unitéhors TVA

418,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SDB
Code
SDB-093-AP-FM/2
Taille
093
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Longueur élément filtrant
160 mm
Diamètre extérieur
98 mm