Eriks
STAUFF

STAUFF Reniflard de particules et de dessiccation avec clapet anti-retour SDBL-061-CV/3

  • ERIKS:14869160
Image 1
Ajouter à la liste

121,66 €/ Unitéhors TVA

147,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SDBL
Code
SDBL-061-CV/3
Taille
061
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Raccord
3/8" BSP
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Longueur élément filtrant
117.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Pièces détachées et accessoires

36,38 €/ Unitéhors TVA

44,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

STAUFF Visuel Indicateur de contamination FM

  • Eriks:1057060
  • Manufacturer:1910000489

61,46 €/ Unitéhors TVA

74,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026