233,15 €/ Unitéhors TVA
282,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SDB |
Code | SDB-096-CV/2 |
Taille | 096 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
Raccord | 3/4" BSP |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Longueur élément filtrant | 220 mm |
Diamètre extérieur | 98 mm |