Eriks
STAUFF

STAUFF Reniflard de dessiccateur SVDB-061/3

  • ERIKS:14870975
Image 1
Ajouter à la liste

73,88 €/ Unitéhors TVA

89,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SVDB
Code
SVDB-061/3
Taille
061
Matériau d'élément filtrant
PUR
Finesse de filtre
100 µm
Raccord
3/4" BSP
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Longueur élément filtrant
96.5 mm
Diamètre extérieur
63 mm