Eriks
STAUFF

STAUFF Rail support TS-30-2m-W98

  • ERIKS:822507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,21 €/ Unitéhors TVA

32,92 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
TS
Groupe
1-8/1D-5D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Norme DIN
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Longueur
2000 mm
Hauteur
30 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
30 mm
S
2 mm